Eriks
TESA

TESA Plakband 4341 crepe 50mmx50m

  • ERIKS:12182986
  • Fabrikant:4042448901354
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Crêpe-plakband 4341

Uitvoering: licht crêpepapier met lijmlaag van natuurlijk rubber. Temperatuurbestendig tot 140°C. Scheurvast en restloos verwijderbaar, natslijpbaar en zeer goede hechting op lak en filler. Toepassing: voor het afplakken bij verfwerkzaamheden en aansluitend laten drogen.

Opslaan in lijst

€ 11,88/ stukexcl. btw

€ 14,37incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,88

-

36+

€ 10,34

13.00%

72+

€ 9,98

16.00%

108+

€ 9,62

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4341
Serie
Tesakrepp® 4341
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.18 mm
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Natuur rubber hars
Kleur
Lichtbruin