Uitvoering: licht crêpepapier met lijmlaag van natuurlijk rubber. Temperatuurbestendig tot 140°C. Scheurvast en restloos verwijderbaar, natslijpbaar en zeer goede hechting op lak en filler. Toepassing: voor het afplakken bij verfwerkzaamheden en aansluitend laten drogen.
€ 11,89/ stukexcl. btw
€ 14,39incl. btw
Verkocht per: 8Min. order: 8
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Breedte | 38 mm |
Lengte | 50 m |
Materiaal | Crêpepapier |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 4.7 Ncm |
Breeksterkte | 13 % |
Kleur | Bruin |