Eriks
TESA

TESA Plakband 4341 crepe 25mmx50m

  • ERIKS:12182970
  • Fabrikant:4042448901323
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Crêpe-plakband 4341

Uitvoering: licht crêpepapier met lijmlaag van natuurlijk rubber. Temperatuurbestendig tot 140°C. Scheurvast en restloos verwijderbaar, natslijpbaar en zeer goede hechting op lak en filler. Toepassing: voor het afplakken bij verfwerkzaamheden en aansluitend laten drogen.

Opslaan in lijst

€ 5,95/ stukexcl. btw

€ 7,20incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,95

-

72+

€ 5,18

13.00%

144+

€ 5,00

16.00%

216+

€ 4,82

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4304
Serie
Tesakrepp® 4304
Breedte
25 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.18 mm
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Natuur rubber hars
Kleur
Lichtbruin