• Productomschrijving
Verlijming met rondingen eenvoudig uitgevoerd.
Sterk crêpe afplakband met hoge elasticiteit.
Goed voor de eenvoudige verlijming met rondingen met een goede hechting op ruwe oppervlakken.
• Technische gegevens
Dragertype: zwak speciaal crêpepapier, dun en flexibel
Totale dikte: 0,38 mm
Treksterkte: 28,0 N/cm
Kleefkracht: 4,5 N/cm
Temperatuurbestendig: kortdurend tot 60 °C
€ 7,81/ stukexcl. btw
€ 9,45incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,81 | - |
60+ | € 6,79 | 13.00% |
120+ | € 6,56 | 16.00% |
180+ | € 6,33 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4319 |
Serie | Tesakrepp® 4319 |
Breedte | 30 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.375 mm |
Materiaal | Zwaar gecrêpt papier |
Dubbelzijdig | Nee |