Eriks
TESA

TESA Kleefband lichtbeige Tesakrepp 4306 50mx50mm

  • ERIKS:23331182
  • Fabrikant:4042448087300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesakrepp® premium-schilderstape

•     Productomschrijving
Premium kwaliteit.
Optimaal bij alle schilderwerkzaamheden op gladde ondergrond binnen.
•     Bijzonder schone en scherpe kanten
Zeer goed bestand tegen dispersielakken. Na gebruik kan de tape eenvoudig en snel worden verwijderd.
•     Technische gegevens
Dragertype:    zwak speciaal crêpepapier
Totale dikte:    0,14 mm
Treksterkte:    38,0 N/cm
Kleefkracht:    3,4 N/cm

Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4306
Serie
Tesakrepp® 4306
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Kleur
Beige