Eriks
TESA

TESA Geruisarme polypropyleen verpakkingstape 64014 havana 66mx50mm

  • ERIKS:23332299
  • Fabrikant:4042448029386
Image 1
tesa® 64014 is gebaseerd op een PP-rug gecoat met een acrylkleefmassa op waterbasis.
Opslaan in lijst

€ 2,18/ stukexcl. btw

€ 2,64incl. btw

Verkocht per: 36Min. order: 36

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,51

-

36+

€ 2,18

13.00%

72+

€ 2,11

16.00%

108+

€ 2,03

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesapack® 64014
Serie
Tesapack® 64014
Breedte
50 mm
Lengte
66 m
Dikte
0.045 mm
Materiaal
PP
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Bruin