Eriks
TESA

TESA Ducttape 4615 PCR algemene toepassing 50mx50mm zwart

  • ERIKS:14719139
  • Fabrikant:4063565288654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Productbeschrijving:tesa®4615 PCR ducttape voor algemeen gebruik is nu duurzamer dan ooit. De tape wordt gemaakt met gerecycled materiaal en onze bekende lijm van synthetisch rubber zonder oplosmiddelen. Met zijn superieure kwaliteit is deze betrouwbare en duurzame tape een uitstekende keuze voor al uw wensen, van alledaagse taken tot lichte toepassingen.Product​ features:
  • Hecht onmiddellijk met hoge hechting op een verscheidenheid aan materialen
  • Wikkelt makkelijk af en is gemakkelijk met de hand te scheuren
  • Waterafstotend en duurzaam
Belangrijkste toepassingen:Het product wordt in de bouwindustrie gebruikt voor verschillende basistoepassingen, zoals
  • Verzegelen en vasthouden van beschermlagen zoals plastic folie of textiel
  • Bevestigen en bundelen van draden, leidingen en losse voorwerpen
  • Markeren en afplakken, zelfs op licht ruwe oppervlakken
Duurzame​ Aspecten:
  • 63% van de backing is gemaakt van post-consumer gerecycled plastic, wat 31% van het totale product uitmaakt
  • Elke rol in 50mm:50m vervangt 106 gram nieuw plastic door post-consumer recyclaat.
Opslaan in lijst

€ 5,88/ stukexcl. btw

€ 7,11incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA