Productbeschrijving:tesa®4615 PCR ducttape voor algemeen gebruik is nu duurzamer dan ooit. De tape wordt gemaakt met gerecycled materiaal en onze bekende lijm van synthetisch rubber zonder oplosmiddelen. Met zijn superieure kwaliteit is deze betrouwbare en duurzame tape een uitstekende keuze voor al uw wensen, van alledaagse taken tot lichte toepassingen.Product features:
Hecht onmiddellijk met hoge hechting op een verscheidenheid aan materialen
Wikkelt makkelijk af en is gemakkelijk met de hand te scheuren
Waterafstotend en duurzaam
Belangrijkste toepassingen:Het product wordt in de bouwindustrie gebruikt voor verschillende basistoepassingen, zoals
Verzegelen en vasthouden van beschermlagen zoals plastic folie of textiel
Bevestigen en bundelen van draden, leidingen en losse voorwerpen
Markeren en afplakken, zelfs op licht ruwe oppervlakken
Duurzame Aspecten:
63% van de backing is gemaakt van post-consumer gerecycled plastic, wat 31% van het totale product uitmaakt
Elke rol in 50mm:50m vervangt 106 gram nieuw plastic door post-consumer recyclaat.