Eriks
TESA

TESA Dubbelzijdige tape voor algemeen gebruik 4954 50mx50mm

  • ERIKS:23331776
  • Fabrikant:4005800026584
Image 1
tesa® 4954 biedt: * Extreem grote afschuifkracht * Zeer goede hechting * Siliconenpapieren schutfolie met crêpe
Opslaan in lijst

€ 110,18/ stukexcl. btw

€ 133,32incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 118,35

-

2+

€ 114,27

3.45%

3+

€ 110,18

6.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 4954
Serie
Tesafix® 4954
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.43 mm
Materiaal
Textiel
Dubbelzijdig
Ja
Kleur
Wit