Eriks
TESA

TESA Dubbelzijdige polyurethaanschuim tape 4976 50mx25mm

  • ERIKS:23331895
  • Fabrikant:4042448839633
Image 1
tesa® 4976 is een dubbelzijdige tape die bestaat uit een comfortabele zwarte drager van opencel PU-schuim en tackified acrylkleefmassa.
Opslaan in lijst

€ 76,45/ stukexcl. btw

€ 92,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 76,45

-

12+

€ 66,51

13.00%

24+

€ 64,22

16.00%

36+

€ 61,92

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 4976
Serie
Tesafix® 4976
Breedte
25 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.54 mm
Materiaal
PU-schuim
Dubbelzijdig
Ja
Kleur
Zwart