Eriks
TESA

TESA Dubbelzijdige non-woven tape 4960 100mx50mm

  • ERIKS:23331806
  • Fabrikant:4005800082016
Image 1
tesa® 4960 is een transparante dubbelzijdige zelfklevende tape met een niet-geweven rug. Hij is voorzien van een licht en verouderingsbestendig zacht acrylkleefmiddelsysteem.
Opslaan in lijst

€ 87,72/ stukexcl. btw

€ 106,14incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 100,83

-

6+

€ 87,72

13.00%

12+

€ 84,70

16.00%

18+

€ 81,67

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 4960
Serie
Tesafix® 4960
Breedte
50 mm
Lengte
100 m
Dikte
0.1 mm
Materiaal
Vlies
Dubbelzijdig
Ja
Kleur
Transparant