Eriks
TESA

TESA Dubbelzijdige non-woven tape 4959 100mx6mm

  • ERIKS:23331790
  • Fabrikant:4005800038129
Image 1
tesa® 4959 is een dubbelzijdige montage- en splicetape voorzien van een niet-geweven rug en gecoat met een acrylkleefmassa met grote hechtkracht en goede schuifbestendigheid. Hij is uv- en verouderingsbestendig en grotendeels bestand tegen weekmakers.
Opslaan in lijst

€ 5,76/ stukexcl. btw

€ 6,97incl. btw

Verkocht per: 48Min. order: 48

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,62

-

48+

€ 5,76

13.00%

96+

€ 5,56

16.00%

144+

€ 5,36

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 4959
Serie
Tesafix® 4959
Breedte
6 mm
Lengte
100 m
Dikte
0.115 mm
Materiaal
Vlies
Dubbelzijdig
Ja
Kleur
Transparant