Eriks
TESA

TESA Dubbelzijdige non-woven tape 4959 100mx30mm

  • ERIKS:23331795
  • Fabrikant:4005800028397
Image 1
tesa® 4959 is een dubbelzijdige montage- en splicetape voorzien van een niet-geweven rug en gecoat met een acrylkleefmassa met grote hechtkracht en goede schuifbestendigheid. Hij is uv- en verouderingsbestendig en grotendeels bestand tegen weekmakers.
Opslaan in lijst

€ 31,81/ stukexcl. btw

€ 38,49incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 36,56

-

10+

€ 31,81

13.00%

20+

€ 30,71

16.00%

30+

€ 29,61

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 4959
Serie
Tesafix® 4959
Breedte
30 mm
Lengte
100 m
Dikte
0.115 mm
Materiaal
Vlies
Dubbelzijdig
Ja
Kleur
Transparant