Eriks
TESA

TESA Dubbelzijdige kleefband 4961 50mx19mm

  • ERIKS:23331812
  • Fabrikant:4042448816412
Image 1
tesa® 4961 bestaat uit een kleefmassa van natuurrubber en een speciale papieren rug. Het ‘harde’ kleefmassasysteem biedt een goede schuifsterkte en kan tevens worden verwijderd zonder kleefmassaresidu achter te laten.
Opslaan in lijst

€ 29,08/ stukexcl. btw

€ 35,19incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 33,43

-

8+

€ 29,08

13.00%

16+

€ 28,08

16.00%

24+

€ 27,08

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 4961
Serie
Tesafix® 4961
Breedte
19 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.205 mm
Materiaal
Glad papier
Dubbelzijdig
Ja
Kleur
Transparant