Eriks
TESA

TESA Dubbelzijdige geweven kleefband 4974 50mx50mm

  • ERIKS:23331888
  • Fabrikant:4005800049712
Image 1
tesa® 4974 bestaat uit een textielrug met een rubber kleefmassasysteem.
Opslaan in lijst

€ 80,55/ stukexcl. btw

€ 97,47incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 86,51

-

2+

€ 83,53

3.45%

3+

€ 80,55

6.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 4974
Serie
Tesafix® 4974
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.38 mm
Materiaal
Textiel
Dubbelzijdig
Ja
Kleur
Wit