Eriks
TESA

TESA Dubbelzijdig klevende transfer tape 4900 55mx19mm

  • ERIKS:23331736
  • Fabrikant:4005800133091
Image 1
tesa® 4900 (transfertape) bestaat uit een transparante kleefmassa van zuivere acryl. De kleefmassa is transparant, verouderingsbestendig en heeft een grote directe hechtingskracht. tesa® 4900 is tevens bestand tegen hogere temperaturen.
Opslaan in lijst

€ 12,74/ stukexcl. btw

€ 15,42incl. btw

Verkocht per: 16Min. order: 16

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,64

-

16+

€ 12,74

13.00%

32+

€ 12,30

16.00%

48+

€ 11,86

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 4900
Serie
Tesafix® 4900
Breedte
19 mm
Lengte
55 m
Dikte
0.05 mm
Materiaal
Acryl
Dubbelzijdig
Ja
Kleur
Transparant