Eriks
TESA

TESA Dubbelzijdig klevende non-woven tape 4914 50mx9mm

  • ERIKS:23331751
  • Fabrikant:4005800083501
Image 1
tesa® 4914 is een doorschijnende dubbelzijdige zelfklevende tape bestaande uit een niet-geweven rug en een tackified acrylkleefmassa met een lager coatingewicht aan de open zijde.
Opslaan in lijst

€ 19,57/ stukexcl. btw

€ 23,68incl. btw

Verkocht per: 32Min. order: 32

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,49

-

32+

€ 19,57

13.00%

64+

€ 18,89

16.00%

96+

€ 18,22

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 4914
Serie
Tesafix® 4914
Breedte
9 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.2 mm
Materiaal
Vlies
Dubbelzijdig
Ja
Kleur
Transparant