€ 2,62/ stukexcl. btw
€ 3,17incl. btw
Verkocht per: 144Min. order: 144
Verwachte leverdatum - 12/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,01 | - |
144+ | € 2,62 | 13.00% |
288+ | € 2,53 | 16.00% |
432+ | € 2,44 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4341 |
Serie | Tesakrepp® 4341 |
Breedte | 12 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.18 mm |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuur rubber hars |
Temperatuurbestendig tot | 140 °C |
Kleur | Lichtbruin |