Eriks
TESA

TESA 7074, Dubbelzijdige acrylaat foamtape met een dikte van 1.500 µm, Zwart, 25m x 19mm

  • ERIKS:13190412
  • Fabrikant:4042448214195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® ACXplus 7076 is een diepzwarte acrylaat foamtape die bestaat uit een hoogwaardige Acryl kleefmassa. De unieke componenten van de tape zorgen voor een combinatie van uitstekende temperatuurbestendigheid tot 220°C voor een korte tijd met een buitengewone bestendigheid tegen koudeschok tot -40°C. De dubbelzijdige foamtape is bestand tegen veroudering, UV-licht, chemicaliën en verzachters. tesa® ACXplus 7076 is ontworpen voor veeleisende hechtingstoepassingen voor buiten in combinatie met tesa® hechtprimers. De visco-elastische schuim-acrylkern compenseert verschillende thermische rek van verbonden onderdelen, biedt een grote vervormbaarheid op onregelmatige oppervlakken en een superieure hechtsterkte.
Opslaan in lijst

€ 65,07/ rolexcl. btw

€ 78,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Breedte
19 mm
Lengte
25 m
Materiaal
Geschuimd acryl
Lijm
Acryl
Kleur
Zwart