Eriks
TESA

TESA 7063, ACXplus Hoge kleefkracht 800µm, Zwart, 25m x 25mm

  • ERIKS:12699503
  • Fabrikant:4042448213617
Image 1
tesa® ACXplus 7063 is een zwart acryl schuim tape. Het bestaat uit een high-performance acrylsysteem en wordt voornamelijk gekenmerkt door de hechtkracht, opvangen, en compenseren van spanning,en haar temperatuur en weersbestendigheidstress dissipatie en de temperatuur en weersbestendigheid. Door zijn unieke samenstelling combineert een zeer hoge kleefkracht niveau met een zeer goede weerstand tegen weekmakers. Het is speciaal ontworpen voor het verlijmen van "hard-to-bond-materialen" zoals poeder coatings of kunststof materialen. Zelfs voor combinaties van dergelijke materialen met allerlei metalen of metaal / metaal binding biedt een handige oplossing door hoge procesveiligheid. De visco-elastische, geschuimd acryl kern compenseert verschillende thermische rek van verlijmde delen. Het product zorgt voor zeer hoge directe tack en schil hechting.
Opslaan in lijst

€ 39,45/ stukexcl. btw

€ 47,73incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 45,35

-

3+

€ 39,45

13.00%

6+

€ 38,09

16.00%

9+

€ 36,73

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Breedte
25 mm
Lengte
25 m
Materiaal
Geschuimd acryl
Lijm
Geplakt acryl
Kleur
Zwart