Eriks
TESA

TESA 64958, Dubbelzijdige PE-schuimtape met een dikte van 1050 µm, Wit, 25m x 25mm

  • ERIKS:12014641
  • Fabrikant:4042448872807
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 64958 is een witte dubbelzijdige tape met PE-schuimrug en kleefstof van synthetische rubber

tesa® 64958 beschikt met name over:
* Zeer comfortabel PE-schuim
* Grote direct hechtkracht zelfs op ruwe of oneffen oppervlakken
* Grote hechtkracht bij lage montagedruk
* Grote hechtkracht op oppervlakken met lage energie substraten
Opslaan in lijst

€ 7,93/ stukexcl. btw

€ 9,60incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,11

-

12+

€ 7,93

13.00%

24+

€ 7,65

16.00%

36+

€ 7,38

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 64958
Serie
Tesafix® 64958
Breedte
25 mm
Lengte
25 m
Materiaal
Opgeschuimd polyetheen
Dubbelzijdig
Ja
Lijm
Synthetisch rubber
Breeksterkte
200 %
Kleur
Wit