€ 4,78/ stukexcl. btw
€ 5,78incl. btw
Verkocht per: 36Min. order: 36
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,49 | - |
36+ | € 4,78 | 13.00% |
72+ | € 4,61 | 16.00% |
108+ | € 4,45 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesafix® 64621 |
Serie | Tesafix® 64621 |
Breedte | 25 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.09 mm |
Materiaal | PP-folie |
Dubbelzijdig | Ja |
Lijm | Synthetisch rubber |
Breeksterkte | 140 % |
Kleur | Transparant |