Eriks
TESA

TESA 64620, Dubbelzijdige folietape, Wit, 50m x 50mm

  • ERIKS:23332340
  • Fabrikant:4042448048455
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 64620 is een transparante dubbelzijdige zelfklevende tape die bestaat uit een witte PP-drager en een kleefstofsysteem van synthetische rubber (hotmelt).

Met de hotmelt kleefstof is tesa® 64620 vrij van oplosmiddelen en biedt een sterke hechtkracht.

tesa® 64620 wordt beschermd door een gesiliconiseerde papieren voering.
Opslaan in lijst

€ 13,99/ stukexcl. btw

€ 16,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,99

-

2+

€ 13,51

3.45%

3+

€ 13,02

6.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Type
64620
Type
64620
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.185 mm
Materiaal
PP-folie
Dubbelzijdig
Ja
Lijm
Synthetisch rubber
Breeksterkte
700 %
Kleur
Wit