Eriks
TESA

TESA 62936, 1600 µm dubbelzijdige tape van PE-schuim, Wit, 25m x 19mm

  • ERIKS:12014635
  • Fabrikant:4042448037756
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

tesa® 62936 is een dubbelzijdige PE-schuimtape voor constructieve montagetoepassingen. Hij bestaat uit een zeer vormbare drager van PE-schuim en een kleverige acrylkleefstof.

Opslaan in lijst

€ 15,53/ stukexcl. btw

€ 18,79incl. btw

Verkocht per: 16Min. order: 16

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,85

-

16+

€ 15,53

13.00%

32+

€ 14,99

16.00%

48+

€ 14,46

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 62936
Serie
Tesafix® 62936
Breedte
19 mm
Lengte
25 m
Materiaal
Opgeschuimd polyetheen
Dubbelzijdig
Ja
Lijm
Geplakt acryl
Breeksterkte
175 %
Kleur
Wit