Eriks
TESA

TESA 60960, Duurzame en krasbestendige vloermarkeringstape, Rood, 20m x 50mm

  • ERIKS:14582693
  • Fabrikant:4063565139345
Image 1

Onze nieuwe tesa® 60960 Anti-Scratch PET Floor Marking Tape is een robuuste zelfklevende tape met hoge kleefkracht voor het permanent en duurzaam aanbrengen van markeringen op vloeren en waarschuwingstoepassingen. De slijtvaste, robuuste en veerkrachtige markeringstape combineert een beschermende PET-toplaag met heldere markeringskleuren en een kleeflaag van synthetisch rubber. De beschermende PET-toplaag verbetert de kras-, vuil-, slijtage- en chemische weerstand van de tape en zorgt voor een lange levensduur en permanent heldere kleuren die ook in de loop der tijd niet vervagen. Dankzij de synthetische rubberen kleeflaag hecht de antikras-vloermarkeringstape goed op verschillende gladde oppervlakken.

De felgekleurde tapes hebben een goede zichtbaarheid voor eenvoudige identificatie in gebieden waar de veiligheid in het geding is en voor waarschuwingsdoeleinden, een perfecte oplossing als aanvulling op 5S productie-initiatieven. Afhankelijk van de kleur kan de antikras-vloermarkeringstape expliciet worden gebruikt als waarschuwingstape. tesa® 60960 is verkrijgbaar in de kleuren zwart, geel, zwart-geel, rood, blauw, groen, oranje en wit.

Opslaan in lijst

€ 48,84/ stukexcl. btw

€ 59,10incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Breedte
50 mm
Lengte
20 m
Kleefkracht/Staal
4.5 Ncm