Eriks
TESA

TESA 60952 Doorzichtige anti-sliptape 15mx25mm

  • ERIKS:23332276
  • Fabrikant:4042448841964
Image 1
tesa® Anti Slip Professional-producten is overal waar een veilige houvast voor de voeten vereist is. Anti Slip Zwart is de ideale bescherming tegen uitglijden en helpt zo om bedrijfsongevallen te voorkomen. De zeer goede kleefkracht van het product is geschikt voor veeleisende oppervlakken zoals fabrieksvloeren, industriegebieden enz. De sterke en duurzame kleefmassacoating waarborgt een groot antislip-effect tot 1 à 2 jaar op plaatsen met normaal gebruik. De Anti Slip-tapes kunnen met de hand afgescheurd worden en na het aanbrengen treedt geen krimp op.
Opslaan in lijst

€ 24,16/ stukexcl. btw

€ 29,23incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,77

-

6+

€ 24,16

13.00%

12+

€ 23,33

16.00%

18+

€ 22,49

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
60952
Serie
60952
Breedte
25 mm
Lengte
15 m
Dikte
0.81 mm
Materiaal
PVC
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Transparant