Eriks
TESA

TESA 60760 zelfklevende vloermarkeringstape groen 33mx50mm

  • ERIKS:13142624
  • Fabrikant:4042448828989
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesaflex® 60760 is een taaie geplastificeerde PVC-tape, gecoat met een agressieve gemodificeerde rubber-kunsthars kleefstof, die hechting op tal van verschillende oppervlakken mogelijk maakt. tesaflex® 60760 kan zelfs met de hand afgescheurd worden.
Opslaan in lijst

€ 8,57/ stukexcl. btw

€ 10,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,57

-

6+

€ 7,46

13.00%

12+

€ 7,20

16.00%

18+

€ 6,94

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
60760