€ 16,13/ stukexcl. btw
€ 19,52incl. btw
Verkocht per: 24Min. order: 24
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | 60670 |
Serie | 60670 |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.7 mm |
Materiaal | Aluminiumfolie |
Lijm | Acryl |
Kleefkracht/Staal | 10 Ncm |
Treksterkte | 60 Ncm |
Breeksterkte | 8 % |
Temperatuurbestendig tot | 160 °C |
Kleur | Zilver |