€ 8,76/ stukexcl. btw
€ 10,60incl. btw
45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Type | 60652 |
Type | 60652 |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.9 mm |
Materiaal | Aluminiumfolie |
Lijm | Acryl |
Kleefkracht/Staal | 9 Ncm |
Treksterkte | 40 Ncm |
Breeksterkte | 6 % |
Temperatuurbestendig tot | 160 °C |
Kleur | Zilver |