Eriks
TESA

TESA 60650, Universele aluminium tape - folie van 50 μm, Zilver, 50m x 50mm

  • ERIKS:13547668
  • Fabrikant:4042448476180
Image 1
tesa® 60650 is een universele aluminium tape die bestaat uit een aluminiumfolie van 50 µm (2 mil) en een transparante acrylkleefstof
Opslaan in lijst

€ 8,76/ stukexcl. btw

€ 10,60incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
60650
Serie
60650
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.05 mm
Materiaal
Aluminiumfolie
Lijm
Acryl
Kleefkracht/Staal
9 Ncm
Treksterkte
40 Ncm
Breeksterkte
6 %
Kleur
Zilver