€ 6,95/ stukexcl. btw
€ 8,41incl. btw
36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | 60632 |
Serie | 60632 |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.065 mm |
Materiaal | Aluminiumfolie |
Lijm | Acryl |
Kleefkracht/Staal | 8 Ncm |
Treksterkte | 25 Ncm |
Breeksterkte | 3 % |
Temperatuurbestendig tot | 160 °C |
Kleur | Zilver |