Eriks
TESA

TESA 6056 Semi-automatische werkbankdispenser 'Tape Terminal'

  • ERIKS:23331940
  • Fabrikant:4005800018336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De tesa® 6056 is een werkbankdispenser met instelbare lengte en elektromagnetisch dwarssnijdend mes. Hij is universeel te gebruiken voor vrijwel alle soorten tesa® zelfklevende tapes tot een breedte van 50 mm, met name textiel- en papiertapes. Zelfs moeilijk snijdbare materialen worden perfect afgesneden. Dankzij het elektromagnetisch geactiveerde dwarssnijdende mes wordt een gladde, schone snede bewerkstelligd.
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 992,33

-

2+

€ 958,11

3.45%

3+

€ 923,89

6.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Type
6056