Eriks
TESA

TESA 60462 Ducttape zilver 38mm

  • ERIKS:14719140
  • Fabrikant:4063565288555
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tesa® 60462 is een industriële ducttape voor algemene toepassingen. Het bestaat uit een 27 mesh geweven stof gelamineerd op gekleurde PE-folie. Het product is gecoat met een lijm van synthetisch rubber met oplosmiddelvrije technologie.
Opslaan in lijst

€ 7,38/ stukexcl. btw

€ 8,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Breedte
38 mm
Lengte
50 m
Kleur
Zilver