Eriks
TESA

TESA 60462 Ducttape zilver 100mm

  • ERIKS:14719153
  • Fabrikant:4063565288586
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tesa® 60462 is een industriële ducttape voor algemene toepassingen. Het bestaat uit een 27 mesh geweven stof gelamineerd op gekleurde PE-folie. Het product is gecoat met een lijm van synthetisch rubber met oplosmiddelvrije technologie.
Opslaan in lijst

€ 19,43/ stukexcl. btw

€ 23,51incl. btw

95 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Breedte
100 mm
Lengte
50 m
Kleur
Zilver