Eriks
TESA

TESA 60404, Gekleurde zelfklevende verpakkingsfolie om dozen veilig af te sluiten, Rood, 66m x 25mm

  • ERIKS:14241972
  • Fabrikant:4063565035951
Image 1

tesa® 60404 is een premium verpakkingstape met een rug van sPVC-folie en een natuurrubberen kleefstof. Hij presteert uitstekend op alle soorten karton en garandeert een betrouwbare sluiting. Het natuurrubberen kleefstofsysteem is ontworpen voor de beste resultaten bij toepassing op verschillende soorten oppervlakken.

Voordelen en troeven:

  • Goede hechting, zelfs op gerecycleerde dozen
  • Uitstekende kleefkracht en langdurige hechting
  • Rolt stil af
  • Perfect voor opslag bij extreme temperaturen en een hoge vochtigheidsgraad
Opslaan in lijst

€ 10,49/ stukexcl. btw

€ 12,69incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Breedte
25 mm
Lengte
66 m
Materiaal
PVC-folie
Lijm
Natuurrubber
Kleefkracht/Staal
3.6 Ncm
Breeksterkte
90 %
Kleur
Rood