tesa® 60404 is een premium verpakkingstape met een rug van sPVC-folie en een natuurrubberen kleefstof. Hij presteert uitstekend op alle soorten karton en garandeert een betrouwbare sluiting. Het natuurrubberen kleefstofsysteem is ontworpen voor de beste resultaten bij toepassing op verschillende soorten oppervlakken.
Voordelen en troeven:
€ 20,93/ stukexcl. btw
€ 25,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 66 m |
Materiaal | PVC-folie |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 3.6 Ncm |
Breeksterkte | 90 % |
Kleur | Geel |