Eriks
TESA

TESA 6038 Semi-automatische toonbankdispenser

  • ERIKS:23331939
  • Fabrikant:4005800011139
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 6038 is een dispenser met instelbare tapelengte. Hij kan worden gebruikt wanneer bepaalde lengtes tesa® tape vereist zijn. Dankzij zijn robuuste metalen constructie is de dispenser met name geschikt voor industrieel gebruik. De ingestelde tape lengte wordt afgegeven door de hendel in te drukken. De tape wordt gesneden met een getand mes als de strip wordt uitgetrokken. De instelbare tape lengte is max. 10 cm. De tesa® 6038 dispenser biedt een speciaal voordeel: de gebruiksmodus kan worden veranderd in de afgifte van strips met een niet-klevende lus van 5 mm lengte (door het uiteinde van de tape om te vouwen).
Opslaan in lijst

€ 449,72/ stukexcl. btw

€ 544,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 449,72

-

2+

€ 434,21

3.45%

3+

€ 418,71

6.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Type
6038
Type
6038