Eriks
TESA

TESA 60022 Lijmspray EXTRA STRONG 500ml

  • ERIKS:11799614
  • Fabrikant:4042448003065
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
TESA ® Spray lijm EXTRA sterke 60022 is een extra sterk, filmvormende lijm voor het permanent lijmen van materialen zoals stof, plastic, karton, schuimrubber, isolatiematerialen, vinyl, leder, faux leder en rubber aan elkaar of aan metaal en hout.
Opslaan in lijst

€ 20,28/ stukexcl. btw

€ 24,54incl. btw

112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,28

-

12+

€ 17,64

13.00%

24+

€ 17,04

16.00%

36+

€ 16,43

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Type
60022
Inhoud
500 ml
Verpakking
Spuit