Eriks
TESA

TESA 53949 50mmx50m linnentape mat grijs

  • ERIKS:23332195
  • Fabrikant:4042448883131
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 53949 PV2 is een matte klustape speciaal ontwikkeld voor de kunst- en entertainmentbranche. Hij bestaat uit een rug van 80-mesh PET-weefsel gecoat met een drukgevoelige natuurrubberen kleefstof.
tesa® 53949 PV2 is de ideale oplossing voor tal van toepassingen waarbij een niet-reflecterend oppervlak van belang is.

Kenmerken:
  • lichtabsorberend, niet reflecterend
  • goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken
  • schuurbestendig
  • waterafstotend
  • handelbaar
  • gemakkelijk te verwijderen
  • verkrijgbaar in matzwart, matwit en matzilver
Belangrijkste toepassingen
  • Werkzaamheden op en achter het toneel in theater, opera, bioscoop en concertzalen
  • Bevestigen van kabels op vloerbedekkingen, wanden enz.
  • Bedekken van glanzende en glimmende oppervlakken
  • Bevestigen van kabelverbindingen
  • Sealen van verbindingen
  • Vloermarkering en –bevestiging
Opslaan in lijst

€ 20,97/ stukexcl. btw

€ 25,37incl. btw

Verkocht per: 18Min. order: 18

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,10

-

18+

€ 20,97

13.00%

36+

€ 20,24

16.00%

54+

€ 19,52

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
PV2 53949
Serie
PV2 53949
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Kleur
Grijs