€ 32,45/ stukexcl. btw
€ 39,26incl. btw
Verkocht per: 8Min. order: 8
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 37,30 | - |
8+ | € 32,45 | 13.00% |
16+ | € 31,33 | 16.00% |
24+ | € 30,21 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesafix® 51970 |
Serie | Tesafix® 51970 |
Breedte | 38 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.22 mm |
Materiaal | PP-folie |
Dubbelzijdig | Ja |
Lijm | Geplakt acryl |
Breeksterkte | 150 % |
Kleur | Transparant |