Eriks
TESA

TESA 51970, Transparante dubbelzijdige folie tape, Transparant, 50m x 12mm

  • ERIKS:23332117
  • Fabrikant:4005800084492
Image 1
tesa® 51970 is een transparante, dubbelzijdige tape die bestaat uit een drager van PP-folie en een kleverige kleefmassa. tesa® 51970 biedt een uitstekende combinatie van hoge aanvangshechting en sterke kleefkracht. Het maakt een betrouwbare hechting zelfs op moeilijke materialen zoals PP, PE, en ruwe oppervlakken. De montagetape is goed bestand tegen temperatuur, UV en vochtigheid waardoor hij extreem geschikt is voor buitengebruik. De tape is bestand tegen chemicaliën en verzachters. tesa® 51970 wordt vaak gebruikt voor industriële montagetoepassingen zoals bijvoorbeeld de montage van kunststof of decoratieve materialen.
Opslaan in lijst

€ 10,26/ stukexcl. btw

€ 12,41incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,79

-

24+

€ 10,26

13.00%

48+

€ 9,90

16.00%

72+

€ 9,55

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 51970
Serie
Tesafix® 51970
Breedte
12 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.22 mm
Materiaal
PP-folie
Dubbelzijdig
Ja
Lijm
Geplakt acryl
Breeksterkte
150 %
Kleur
Transparant