Eriks
TESA

TESA 51960, Tapijttape voor professionele gebruikers- verwijderbaar -, Doorschijnend, 25m x 50mm

  • ERIKS:23332114
  • Fabrikant:4005800174483
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 51960 is een dubbelzijdige tape voor het leggen van vloerbedekking. De open zijde kan van veel oppervlakken grotendeels verwijderd worden zonder achterlating van residu en bestaat uit PP-folie met een acrylkleefstof. De verschillende kleefkrachtwaarde is afgestemd op het leggen van vloerbedekkingen en waarborgt een zeer sterke hechting op veel gangbare oppervlakken.

tesa® 51960 is in hoge mate bestand tegen veroudering en weekmakers (geen verkleuring van PVC-/CV-vloeren). De kant met de sterkere kleefkracht is bedekt met een witte voering.
Opslaan in lijst

€ 25,62/ stukexcl. btw

€ 31,00incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 25,62

-

6+

€ 22,29

13.00%

12+

€ 21,52

16.00%

18+

€ 20,75

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 51960
Serie
Tesafix® 51960
Breedte
50 mm
Lengte
25 m
Dikte
0.248 mm
Materiaal
PP-folie versterkt met stof
Dubbelzijdig
Ja
Lijm
Acryl
Breeksterkte
80 %
Kleur
Doorzichtig