Eriks
TESA

TESA 51960, Tapijttape voor professionele gebruikers- verwijderbaar -, Doorschijnend, 25m x 38mm

  • ERIKS:23332115
  • Fabrikant:4005800194337
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 51960 is een dubbelzijdige tape voor het leggen van vloerbedekking. De open zijde kan van veel oppervlakken grotendeels verwijderd worden zonder achterlating van residu en bestaat uit PP-folie met een acrylkleefstof. De verschillende kleefkrachtwaarde is afgestemd op het leggen van vloerbedekkingen en waarborgt een zeer sterke hechting op veel gangbare oppervlakken.

tesa® 51960 is in hoge mate bestand tegen veroudering en weekmakers (geen verkleuring van PVC-/CV-vloeren). De kant met de sterkere kleefkracht is bedekt met een witte voering.
Opslaan in lijst

€ 15,10/ stukexcl. btw

€ 18,27incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,36

-

8+

€ 15,10

13.00%

16+

€ 14,58

16.00%

24+

€ 14,06

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 51960
Serie
Tesafix® 51960
Breedte
38 mm
Lengte
25 m
Dikte
0.248 mm
Materiaal
PP-folie versterkt met stof
Dubbelzijdig
Ja
Lijm
Acryl
Breeksterkte
80 %
Kleur
Doorzichtig