€ 10,55/ stukexcl. btw
€ 12,77incl. btw
Verkocht per: 32Min. order: 32
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,13 | - |
32+ | € 10,55 | 13.00% |
64+ | € 10,19 | 16.00% |
96+ | € 9,83 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesafix® 51571 |
Serie | Tesafix® 51571 |
Breedte | 38 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.16 mm |
Materiaal | Niet-geweven |
Dubbelzijdig | Ja |
Lijm | Synthetisch rubber |
Breeksterkte | 2 % |
Kleur | Wit |