Eriks
TESA

TESA 51571, Dubbelzijdige niet geweven tape, Doorschijnend, 50m x 25mm

  • ERIKS:23332097
  • Fabrikant:4042448085504
Image 1
tesa® 51571 is een dubbelzijdige tape met een niet geweven drager, een kleefmassa van synthetisch rubber en een glassine schutlaag. De tape heeft een uitstekende hechting op oppervlakken met lage energie, een hoge aanvangshechting en een korte hechtingstijd. Dankzij de dikke laag kleefmassa hecht de tape bijzonder goed, zelfs op ruwe en oneffen oppervlakken. tesa® 51571 is ideaal voor binnentoepassingen. tesa® 51571 wordt met name gebruikt voor permanente montage van metalen en plastic materialen zoals aluminium, polystyreen, polypropyleen, en ABS. Hij is zeer gemakkelijk te gebruiken omdat de tape met de hand afscheurbaar is.
Opslaan in lijst

€ 6,93/ stukexcl. btw

€ 8,39incl. btw

Verkocht per: 48Min. order: 48

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,96

-

48+

€ 6,93

13.00%

96+

€ 6,69

16.00%

144+

€ 6,45

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 51571
Serie
Tesafix® 51571
Breedte
25 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.16 mm
Materiaal
Niet-geweven
Dubbelzijdig
Ja
Lijm
Synthetisch rubber
Breeksterkte
2 %
Kleur
Doorzichtig