€ 11,21/ stukexcl. btw
€ 13,56incl. btw
Verkocht per: 24Min. order: 24
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,89 | - |
24+ | € 11,21 | 13.00% |
48+ | € 10,83 | 16.00% |
72+ | € 10,44 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesafix® 51570 |
Serie | Tesafix® 51570 |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.11 mm |
Materiaal | Niet-geweven |
Dubbelzijdig | Ja |
Lijm | Synthetisch rubber |
Kleur | Doorzichtig |