€ 4,27/ stukexcl. btw
€ 5,17incl. btw
Verkocht per: 60Min. order: 60
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,91 | - |
60+ | € 4,27 | 13.00% |
120+ | € 4,12 | 16.00% |
180+ | € 3,98 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesafix® 51570 |
Serie | Tesafix® 51570 |
Breedte | 19 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.11 mm |
Materiaal | Niet-geweven |
Dubbelzijdig | Ja |
Lijm | Synthetisch rubber |
Kleur | Doorzichtig |