Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
51036 ORCN, PET weefsel tape, ...
TESA 51036 ORCN, PET weefsel tape, 25mm X 25m
ERIKS:
13273704
Fabrikant:
4042448227263
tesa® 51036 is een PET weefsel kabelboom tape met een geavanceerde acrylkleefmassa (Triple A®) Belangrijkste eigenschappen
Hoge temperatuur bestendigheid 150°C/3000h
Schuurbestendig
Kleur: Zwart en oranje.
Toepassing
Ontworpen voor de motorruimte en biedt hoge bescherming tegen slijtage en schuren.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Technische informatie
Documenten
Merk
TESA
Breedte
25 mm
Lengte
25 m
Materiaal
PET-textiel
Kleefkracht/Staal
5 Ncm
Treksterkte
275 Ncm
Kern diameter
38 mm
Bekijk alle varianten
Inloggen