Eriks
TESA

TESA 50650 25x66 blauw

  • ERIKS:12014623
  • Fabrikant:4042448151421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 50650 is een blauwe, temperatuurbestendige tape bestaande uit een polyester rug met een siliconen kleefstof.

Belangrijkste eigenschappen:
  • Bestand tegen hoge temperaturen.
  • Sharp edge paint.
  • Zeer vormbaar voor gebruik op onregelmatige vormen.
  • Verwijderbaar zonder resten achter te laten.
Opslaan in lijst

€ 9,29/ stukexcl. btw

€ 11,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,29

-

8+

€ 8,08

13.00%

16+

€ 7,80

16.00%

24+

€ 7,52

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
50650
Serie
50650
Breedte
25 mm
Lengte
66 m
Kleur
Blauw