Eriks
TESA

TESA 50607 50mmx50m transparant

  • ERIKS:23332043
  • Fabrikant:4042448186362
Image 1
tesa® 50607 PV41 is een doorschijnende 120µm dubbelzijdige splicing tape bestaande uit een papieren tissue gecoat met een acrylkleefstof met een hoge hechtkracht, grote schuifsterkte en temperatuurbestendigheid. De speciale kleefstofformule waarborgt een goede hechting, zelfs op ruwe oppervlakken zoals karton.
Opslaan in lijst

€ 15,71/ stukexcl. btw

€ 19,01incl. btw

Verkocht per: 36Min. order: 36

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,06

-

36+

€ 15,71

13.00%

72+

€ 15,17

16.00%

108+

€ 14,63

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
PV41 50607
Serie
PV41 50607
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Kleur
Transparant